作務衣上衣・兼 EA3073

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18420527 品番 EA3073-1
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

1着で和を演出できる、便利なアイテム。

ダークインディゴ サイズS 仕様内ポケット、左右腰ポケット、内紐付、胸元ボタン留、裾スリット、腰紐収納用ホール付き 胸囲(cm)110 混率(%)先染めデニム ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)52 袖丈(cm)36 着丈(cm)78
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする