セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣・兼 EA3073
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18420554
品番
EA3073-1
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
1着で和を演出できる、便利なアイテム。
色
ダークインディゴ
サイズ
LL
仕様
内ポケット、左右腰ポケット、内紐付、胸元ボタン留、裾スリット、腰紐収納用ホール付き
胸囲(cm)
140
混率(%)
先染めデニム ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
82
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。