作務衣上衣・兼 EA3074

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18420667 品番 EA3074-1
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

1着で和を演出できる、便利なアイテム。

ダークインディゴ サイズL 仕様左右腰ポケット、内紐付き、裾スリット、ベルト用ループ 胸囲(cm)130 混率(%)先染めデニム ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)62 袖丈(cm)36 着丈(cm)87
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする