セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの 和風シャツ(作務衣・甚平)
作務衣上衣・兼 EA3074
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18420703
品番
EA3074-9
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1着で和を演出できる、便利なアイテム。
色
ブラック
サイズ
S
仕様
左右腰ポケット、内紐付き、裾スリット、ベルト用ループ
胸囲(cm)
110
混率(%)
先染めデニム ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
85
注意
※この商品は洗濯方法によっては多少色落ちや縮みがおこることがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。