セブンユニフォーム
ハンチング JW4689
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ブラウン×ホワイト
グリーン×ホワイト
ブラウン×ホワイト
ブラック×ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18421193
品番
JW4689-6
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラウン×ホワイト
サイズ
フリー
仕様
SR、制電、バックル調節付き
混率(%)
ツイル ポリエステル90・綿10
頭囲(cm)
56~62