地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18421726 品番UA20S
参考基準価格(税別)¥26,470 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1 質量(kg)1.2 外形寸法(mm)518×340×1374 出力インピーダンス(Ω)75 適合マスト径(Φmm)22〜49 素子数20素子 前後比(dB)19〜28 動作利得(dB)8.5〜13.8 受信チャンネル(ch)UHF 13〜52 半値幅(度)28〜52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,050 / 税込 ¥3,355
北海道地方数量1につき ¥3,650 / 税込 ¥4,015
沖縄地方数量1につき ¥12,350 / 税込 ¥13,585
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18421726
2020-11-02
用途:
突然テレビが見れなくなったぁ
建設業・工事業

海が近いため、ある程度は仕方ないと思ってましたが、普通のですと10年は持ちませんね。
ステンレス製の値段が、こんなに手ごろだとは!
ついでにケーブルに取り付けるブースターも買いましたが、なくても問題なし!
100年もったらどうしよう?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする