FP-11 ファンプラスライト コヤナギ 18421909

FP-11 ファンプラスライト コヤナギ 18421909 FP-11 ファンプラスライト コヤナギ 18421909 FP-11 ファンプラスライト コヤナギ 18421909 FP-11 ファンプラスライト コヤナギ 18421909 FP-11 ファンプラスライト コヤナギ 18421909

ファンプラスライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード18421909 品番FP-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

驚きの超軽量レインスーツ。価格も重量もまさに「ライト」。

材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(透湿ポリウレタン引き)
シルバー サイズ5L 用途軽作業・レジャー 機能裏地メッシュ、二重袖、Sフラップ内比翼、ベルト通し 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)110〜122 耐水圧(mm)10000 材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ 適応胸囲(cm)116〜126 初期透湿性(g/m2・24hr)2000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18421909 FP-11 77631856 FP-12 ファンプラスライトU コヤナギ ファンプラスライトU コヤナギ 1セット 3,398 税込3,738 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする