コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
ファンプラスライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
18421936
品番
FP-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
驚きの超軽量レインスーツ。価格も重量もまさに「ライト」。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レインスーツ 透湿 軽量
モノタロウ
¥
2,398
¥
2,638
税込
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(透湿ポリウレタン引き)
色
ブラック
サイズ
L
用途
軽作業・レジャー
機能
裏地メッシュ、二重袖、Sフラップ内比翼、ベルト通し
適応身長(cm)
165〜170
適応胴囲(cm)
78〜88
耐水圧(mm)
10000
材質(裏地)
ポリエステル100%メッシュ
適応胸囲(cm)
90〜98
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
2000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18421936
FP-11
77631899
FP-12
ファンプラスライトU
コヤナギ
1セット
¥
3,398
税込
¥
3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です