イージーレイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 18422128 品番 EZ-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

全8色展開でより多くのニーズに対応。斬新なデザインでワーキングだけでなく、レジャーに普段使いに幅広い用途で活躍。

材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
ブルー サイズM 耐水圧(mm)20000 用途軽作業・レジャー 機能裏地メッシュ、二重袖、内比翼、反射付、ベルト通し、前開きパンツ、消臭機能 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜82 材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする