画像準備中

チップ DNGG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 形状ひし形55° 注文コード18422687 品番DNGG150404LAXH1
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・形状・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
材質H1 形状ひし形55° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.4 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする