画像準備中

チップ DNGG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状菱形55° 注文コード18422967 品番4NCDNGG150404NLVBNC2010
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコーナー半径・形状・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
材質BNC2010 形状菱形55° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする