コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
NEWグランドスラムレイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
色
グレー
サイズ
L
注文コード
18423013
品番
#8200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
三層透湿素材エントラントG2を採用。
優れた透湿防水機能や数多くの機能を取り入れた最上級モデル。
材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(東レ エントラントG2)
色
グレー
サイズ
L
耐水圧(mm)
20000
用途
軽作業・レジャー
機能
Wフラップ、収納フード、前開きパンツ、ナポレオンポケット、パンツ裾調整機能、ヒップポケット、フードアジャスター
適応身長(cm)
165〜170
適応胴囲(cm)
78〜88
材質(裏地)
裏面にナイロントリコットボンディング
適応胸囲(cm)
90〜98
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
0.001