NEWグランドスラムレイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 グレー サイズLL 注文コード18423029 品番#8200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

三層透湿素材エントラントG2を採用。
優れた透湿防水機能や数多くの機能を取り入れた最上級モデル。

材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(東レ エントラントG2)
グレー サイズLL 耐水圧(mm)20000 用途軽作業・レジャー 機能Wフラップ、収納フード、前開きパンツ、ナポレオンポケット、パンツ裾調整機能、ヒップポケット、フードアジャスター 適応身長(cm)170〜175 適応胴囲(cm)86〜96 材質(裏地)裏面にナイロントリコットボンディング 適応胸囲(cm)96〜104 初期透湿性(g/m2・24hr)0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする