コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
NEWグランドスラムレイン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
18423065
品番
#8200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
三層透湿素材エントラントG2を採用。
優れた透湿防水機能や数多くの機能を取り入れた最上級モデル。
材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(東レ エントラントG2)
色
ネイビー
サイズ
M
耐水圧(mm)
20000
用途
軽作業・レジャー
機能
Wフラップ、収納フード、前開きパンツ、ナポレオンポケット、パンツ裾調整機能、ヒップポケット、フードアジャスター
適応身長(cm)
160〜165
適応胴囲(cm)
72〜80
材質(裏地)
裏面にナイロントリコットボンディング
適応胸囲(cm)
84〜92
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
0.001