NEWグランドスラムレイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 18423083 品番 #8200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

三層透湿素材エントラントG2を採用。
優れた透湿防水機能や数多くの機能を取り入れた最上級モデル。

材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(東レ エントラントG2)
ネイビー サイズLL 耐水圧(mm)20000 用途軽作業・レジャー 機能Wフラップ、収納フード、前開きパンツ、ナポレオンポケット、パンツ裾調整機能、ヒップポケット、フードアジャスター 適応身長(cm)170〜175 適応胴囲(cm)86〜96 材質(裏地)裏面にナイロントリコットボンディング 適応胸囲(cm)96〜104 初期透湿性(g/m2・24hr)0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする