エントラント(R) レインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 ネイビー サイズM 注文コード18423248 品番#9700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

優れた透湿防水機能を誇るエントラントG2を採用。
ハードワークからアウトドアまで対応する軽量高機能モデル。

ネイビー サイズM 耐水圧(mm)10000 用途軽作業・レジャー 混率(%)表地:ナイロン100タフタ(東レ エントラント®)/裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能耐久撥水、裏地メッシュ、袖&裾マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、背面ベンチレーション、フードアジャスター、反射プリント 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜82 適応胸囲(cm)84〜92 初期透湿性(g/m2・24hr)0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする