コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの 上下セット レインウェア
エントラント(R) レインスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
色
ネイビー
サイズ
L
注文コード
18423257
品番
#9700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
優れた透湿防水機能を誇るエントラントG2を採用。
ハードワークからアウトドアまで対応する軽量高機能モデル。
色
ネイビー
サイズ
L
耐水圧(mm)
10000
用途
軽作業・レジャー
混率(%)
表地:ナイロン100タフタ(東レ エントラント®)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
機能
耐久撥水、裏地メッシュ、袖&裾マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、背面ベンチレーション、フードアジャスター、反射プリント
適応身長(cm)
165〜175
適応胴囲(cm)
78〜88
適応胸囲(cm)
90〜98
初期透湿性(g/m
2
・24hr)
0.001