リグフットU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 18423467 品番 #9350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

透湿防水レインスーツの定番。
便利な機能を取り入れ、快適性アップ。

材質(表地)
ナイロン100%タフタ
(透湿ポリウレタン樹脂引き)
ターコイズブルー サイズ4L 用途軽作業・レジャー 機能裏地メッシュ、二重袖&マジックテープ調節、Wフラップ、収納フード、パンツ裾ファスナー 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)90〜98 耐水圧(mm)10000 材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ 適応胸囲(cm)102〜110 初期透湿性(g/m2・24hr)3000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする