レインビート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 18424063 品番 RB-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

合羽として必要な機能はしっかりと守りながらも
思い切ったコストダウンでコヤナギ最安値のレインスーツを実現。

材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
ブラック サイズM 耐水圧(mm)10000 用途軽作業・レジャー 機能裏地メッシュ、内比翼 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18424246
2021-09-10
用途:
草叢などに行くとき
オフィスきひか 様 (サービス業)

このお値段でこの品質は大大満足です!
ペラペラではなく裏メッシュがあり、シッカリ生地と思えるそれなりの厚さがあるので本当に花○です。
買って良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする