曜日別特売
RB-250 レインビート コヤナギ 18424246

レインビート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
ワイン
内容量1式注文コード18424246品番RB-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

合羽として必要な機能はしっかりと守りながらも
思い切ったコストダウンでコヤナギ最安値のレインスーツを実現。

用途
軽作業・レジャー
材質(表地)
ポリエステル100%タフタ
(塩化ビニル樹脂引き)
ワインサイズM耐水圧(mm)10000機能裏地メッシュ、内比翼適応身長(cm)160~170適応胴囲(cm)72~80材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ適応胸囲(cm)84~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18424246
2021-09-10
用途: 草叢などに行くとき
オフィスきひかサービス業

このお値段でこの品質は大大満足です!
ペラペラではなく裏メッシュがあり、シッカリ生地と思えるそれなりの厚さがあるので本当に花○です。
買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする