エスカルゴ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18424325 品番 ES7000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コヤナギ新展開、ポリウレタン素材を使用。
止水ファスナー仕様にすることでマルチなシーンで着られるレインジャケットです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(裏面にポリウレタン引き)
カーボン サイズLL 用途カジュアル、レジャー 機能ポリウレタン素材、フードアジャスター、止水ファスナー、サイクルカット 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18424325
2024-05-23
用途:
普段仕事に行くときに使用

通常のレインウエアは裏地メッシュが定番ですが、この商品はポリエステル生地に表ポリウレタンコーティングが施してありごろつきやべたつきがなく快適です。欲を言うならもうワンサイズ大きいサイズ(長身用)+パンツも売り切れなので早急に再販希望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする