エースガッツジャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18424499 品番 AG-35J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
グレー サイズM 耐水圧(mm)20000 用途現場・軽作業 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工 適応身長(cm)160〜165 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18424508
2026-02-10
用途:
外仕事
その他業種

ボタン式が届き大変不便で仕方ない、真冬の外仕事で手がガチガチに冷えていると手の感覚が麻痺してボタンが留められない、トイレをする時に地獄。

前回購入の時はジッパー式だったので、これはないな、と思った。仕様が変更したなら記載して欲しいが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする