コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの トップス レインウェア
エースガッツジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
18424605
品番
AG-35J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。
材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
色
ターコイズ
サイズ
L
耐水圧(mm)
20000
用途
現場・軽作業
機能
裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工
適応身長(cm)
165〜170
材質(裏地)
ポリエステル100%トリコット
適応胸囲(cm)
90〜98