曜日別特売
AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424754

 

AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424754
AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424754
AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424754

エースガッツサロペット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
グレー
内容量1本注文コード18424754品番AG-35S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
用途現場・軽作業グレーサイズL耐水圧(mm)20000機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工適応身長(cm)165~170材質(裏地)ポリエステル100%トリコット適応胸囲(cm)90~98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18424894
2024-03-20
用途: 漁業で使用
みなの丸農・林・水産業

生地がしっかりしていて、膝に補強があり、ゴム紐の取り外し可能で、安価な水産用のサロペットを探していたところ、条件に合ったので購入。
とても良いです!

対象商品 : 18424788
2020-10-15
用途: 海上作業
鹿正丸農・林・水産業

金額の割にビニールが、厚いです。又買います。 直ぐ買います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする