AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424779 AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424779 AG-35S エースガッツサロペット コヤナギ 18424779

エースガッツサロペット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18424779 品番 AG-35S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソフトな着心地。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるサロペットです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
グレー サイズ3L 耐水圧(mm)20000 用途現場・軽作業 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工 適応身長(cm)175〜180 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18424894
2024-03-20
用途:
漁業で使用
みなの丸 様 (農・林・水産業)

生地がしっかりしていて、膝に補強があり、ゴム紐の取り外し可能で、安価な水産用のサロペットを探していたところ、条件に合ったので購入。
とても良いです!

対象商品:
18424788
2020-10-15
用途:
海上作業
鹿正丸 様 (農・林・水産業)

金額の割にビニールが、厚いです。又買います。 直ぐ買います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする