エースガッツジャケットファスナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18425357 品番 AG-35JF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるウェアです。

材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
ターコイズ サイズL 耐水圧(mm)20000 用途現場・軽作業 機能裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー 適応身長(cm)165〜170 材質(裏地)ポリエステル100%トリコット 適応胸囲(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする