コヤナギ
コヤナギの レインウェア・ヤッケ
コヤナギの レインウェア
コヤナギの ボトムス レインウェア
エースガッツパンツトファスナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18425506
品番
AG-35PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ソフトな着心地、前ファスナーで着脱ラクラク。厚み0.35mmPVCシート使用。
厚みもしっかりで寒さから守り、土木、現場作業に使えるパンツです。
材質(表地)
基布ポリエステル100%
(表綿に塩化ビニル樹脂引き)
色
グレー
サイズ
L
耐水圧(mm)
20000
用途
現場・軽作業
股下(cm)
73
機能
裏面トリコット、二重袖、0.35mmPVC、ウェルダー加工、前ファスナー
適応胴囲(cm)
78〜88
材質(裏地)
ポリエステル100%トリコット