画像準備中

チップ CNGG

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状ひし形80° 注文コード18425968 品番CNGG120408RAXH1
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコーナー半径・形状・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
材質H1 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする