画像準備中

チップ CNGG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状菱形80° 注文コード18426135 品番4NCCNGG120408NSVBNC160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品はコーナー半径・形状・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
材質BNC160 形状菱形80° 逃げ角(度)0 穴の形状円筒状 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする