画像準備中

チップ CNGA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状ひし形80° 材質AC503U 注文コード18426257 品番CNGA120402AC503U
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は形状・材質・内容量など105種類から選べます 他の種類を見る
材質AC503U 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする