PVCライトスーツ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 18426398 品番 PC1300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

マルチなシーンで活躍!!
軽量持ち運びにも便利!!
お手頃価格!!

クリア サイズ4L 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 用途軽作業・レジャー 機能パーカーフード、胸インナーポケット、パンツ空気孔 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)102〜112 適応胸囲(cm)108〜116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
雨天時の作業
医療・福祉・介護関連業

小さく包装されているので仕方なと思いますが、なかなかのしわでした。値段的には微妙ですが、携帯用には小さく充分活用出来ました。

対象商品:
18426373
2023-08-15
用途:
屋根裏部屋での作業
教育・研究機関

断熱材がチクチクするのでこちらを着て作業をしました。
匂いはしますが、そんなには臭くありません。

対象商品:
18426373
2021-05-24
用途:
雨天時の作業
有限会社ちゅるんカンパニー 様 (サービス業)

安価ですが満足いく商品です。使用感も特に問題ありませんでした。

対象商品:
18426337
2020-10-14
用途:
子供の修学旅行用
加茂インテリア 様 (建設業・工事業)

何処にもこのサイズが売っていなくてサイト検索したらありましたので買いました。
手頃な価格でありがたいです。

対象商品:
18426364
2020-10-28
用途:
雨天時の警備業務

耐久性、品質ともに値段相応です。
完全な消耗品として使用したら良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18426529
2020-10-03
用途:
消毒用防具服として購入しました。
サービス業

今のサラサラでペラペラな感じでなく、昔のカッパ材質を薄くした感じなので耐久性ありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする