※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-02 レインポンチョU コヤナギ 18426547 P-02 レインポンチョU コヤナギ 18426547 P-02 レインポンチョU コヤナギ 18426547

レインポンチョU

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズM 注文コード18426547 品番P-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

薄くて軽いので、小さく折りたため、持ち運びにも便利。信頼のテフロン加工。子供サイズもあり、親子お揃いで楽しめます。

ブラック サイズM 用途レジャー・アウトドア 材質ポリエステル100%リップストップ(無透湿ポリウレタン樹脂引き) 袖丈(cm)72 着丈(cm)95 機能反射付き、テフロン加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18426757
2022-08-12
用途:
自転車通勤

今までのポンチョは膝が濡れてしまっていましたがゆったり長めなのでリュックを背負っても大丈夫なくらいで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする