※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-02 レインポンチョU コヤナギ 18426583 P-02 レインポンチョU コヤナギ 18426583 P-02 レインポンチョU コヤナギ 18426583

レインポンチョU

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18426583 品番 P-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

薄くて軽いので、小さく折りたため、持ち運びにも便利。信頼のテフロン加工。子供サイズもあり、親子お揃いで楽しめます。

ブルー サイズM 用途レジャー・アウトドア 材質ポリエステル100%リップストップ(無透湿ポリウレタン樹脂引き) 袖丈(cm)72 着丈(cm)95 機能反射付き、テフロン加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18426757
2022-08-12
用途:
自転車通勤

今までのポンチョは膝が濡れてしまっていましたがゆったり長めなのでリュックを背負っても大丈夫なくらいで安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする