EVAポンチョ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18426793 品番 P-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

環境に優しいEVA素材。
コンパクトな収納ケースで持ち運びラクラク、突然の雨でも安心。

ライトベージュ サイズF 材質EVA 用途レジャー・アウトドア 幅(cm)132 着丈(cm)114 機能反射付き、外袋兼収納フード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18426784
2022-06-09
用途:
雨天時の自転車移動に
建設業・工事業

なかなか薄い生地だったので、ちょっと引っかかると破けてしまいました。もう少し丈夫なものに買い直しです。

3人が参考にしています
対象商品:
18426784
2020-10-06
用途:
資材の移動時
イトメン株式会社 様

予備品として購入。未使用ですのが、思っていたよりも薄いので直ぐに破れないかと、やや不安です。

対象商品:
18426784
2019-07-22
用途:
外へのゴミ捨て時に作業着の上から着用

第一ボタンの位置が高すぎて首が苦しい。かといって第一ボタンを開けて着用すると首元がしまりない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする