サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナP31B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
18428139
品番
55491000BL504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,750
この商品は
名入れ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
34.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×221
色
ブルー
フタの有無
なし
名入れ
なし
適合
カード差し:両短辺21型
種別
P31B
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプ
FOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)
492×334×201
外寸(mm)
530×366×221
内寸(mm)
494×336×210
機構
長・短辺シボ面有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.00(1020)
嵌合商品
オリコン 51B-B
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文
無料
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18428139
55491000BL504
86240262
55491000BL504
折りたたみコンテナP31B
サンコー(三甲)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました。