滑り止めスパイクMT 1足

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18428297 品番FM-44MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

【夏】…草刈りや山菜採りに!! 【冬】…雪道での転倒防止に

用途7本のスパイクで斜面や雪面で滑りを防止!! 材質TPR、ナイロン、鉄 サイズ(cm)23〜27.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18428297
2023-12-12
用途:
普段から持ち歩き
金融・保険業

未だ雪降っても道が凍っていないので使ってません。ただ、ベルトひと巻きでコンパクトなので、カバンに入れて、万一に備えて持ち歩きます。大昔、東京で大雪降って積もり帰宅時に革靴で滑って前進出来ない難儀がありました。最近では、そんな大雪が東京に降ることは無いでしょうが、そこは「万が一」として、準備します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする