住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18429398
品番
MDW0270PHT
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.7
溝長(mm)
17.5
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
DEXコート