岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 設置式投光器
LEDioc FLOOD URBANVIEW U(レディオック フラッド アーバンビューU) 専用アーム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18429408
品番
FA4001
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼管、鋼板
質量(kg)
12.7
仕上
溶融亜鉛めっき
出幅(mm)
1500〜2000
鋼管外径(mm)
60