スティック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(35g) 注文コード18429469 品番-
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

土にさし込むだけ!
ハンギングバスケットに最適です
植物の生育に必要なチッソ・リンサン・カリを含む棒状の肥料で、株を充実させ、花つきを良くします。
土にさし込むだけで、肥料効果が約2ヵ月間持続します。
ほとんど臭いもなく清潔で、鉢やプランター、ハンギングバスケットに最適です。

適合作物観葉植物・草花類・鉢花類・ハンギングバスケットなど 成分N-P-K=8-3-4 使用方法約2ヵ月ごとに、新しいスティックをさし込んでください。 質量(g)53 名称ステックス1号 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×109 登録保証輸第5889号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする