住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
ロングドリル専用ガイドドリルPHT型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18429486
品番
MDW0360PHT
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
22.5
全長(mm)
72
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
DEXコート