画像準備中

ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18429574 品番 MDW0450PHT
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ドリル径(Φmm)4.5 溝長(mm)25 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)5 材質超硬 表面処理DEXコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする