画像準備中

ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18429784 品番 MDW0660PHT
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ドリル径(Φmm)6.6 溝長(mm)35 全長(mm)88 シャンク径(Φmm)7 材質超硬 表面処理DEXコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする