曜日別特売
YR-20 ガソリン携行缶 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 18429785

ガソリン携行缶

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード18429785品番YR-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。
消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。
容量(L)20材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430.5×261×307.5危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 発電機、草刈り機の給油
飲食業

畑で使う発電機と草刈り機のガソリン補充に購入。
足ゴムないのでコンクリート上のズレに弱いため、防振ゴム切って瞬間で貼りました。5リットル缶は軽くて給油しやすいです。

対象商品 : 18429776
2023-09-20
用途: フォークリフト給油用
日本化学工業株式会社製造業

20L用の購入も考えましたが、給油時の重さが気になり(給油がしにくい)、10L用を購入しました。まだ1回だけの使用ですが、運搬・給油時においても問題はありません。
でも、ガソリンスタンドへ足を運ぶ回数を考えると、20L用の方が良かったかもしれません。

対象商品 : 18429785
2021-09-30
用途: 耕運機、草刈り機ガソリン保管用
農・林・水産業

従来品が老朽化してきており、僅かですがしみだしている様であったため買い換えました。持ち手も手になじみ使い勝手も大変満足しています。

対象商品 : 18429767
2022-06-06
用途: 農機具用ガソリン保管
農・林・水産業

農機具用のガソリンは20L缶でスタンドから購入しますが、20L缶から直接農機具に給油するのは大変です。そこでこの5L缶に小分けしてから給油します。
YAZAWAのガソリン携行缶はつくりもよく、補修部品も販売されているので末永く使用できると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 18429776
2021-06-20
用途: ガソリンの購入・保管
自動車・二輪車・自転車関連業

チェンソー用混合燃料を作るためのガソリンをスタンドで購入するために準備しました。しっかりした作りです。

2024-10-26
用途: ガソリン携行缶の追加購入

発電機のガソリン予備に使います。今までは5リットルでしたが長時間の停電の時は5リットルでは持ちません。この20リットルであれば24時間以上連続で使えます。ただ満タンですと重いです。

対象商品 : 18429785
2020-04-07
用途: 燃料運搬時
卸売・小売業

ガソリン缶を買うなら何年も前からYAZAWAに決めてます。品質に間違いなし。

2が参考にしています
対象商品 : 18429785
2024-04-02
用途: ガソリンの持ち出し
徳山植木造園株式会社建設業・工事業

写真では、空気抜きのところが盛り上がっているが、実物は平らであった。水の浸入を考え写真をみて、購入したが、残念であった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする