オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18430004 品番 4964301
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高速オートフィードモデル

質量(kg)32 消費電力(W)400 型番350C 連続使用時間(分)45 細断枚数最大:12枚(手差し)、定格:10枚(手差し) ダストボックス容量(L)68 細断速度350枚の書類を約7分で自動細断 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×580×815 細断寸法(mm)マイクロカット4×38 投入口幅(mm)230 給紙可能枚数(最大積載枚数)350 収容数ダストボックス:350枚 ゴミ袋サイズ90L 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×580×815 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする