住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
ミニマルチドリルMDSS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18430134
品番
MDSS0024
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.24
溝長(mm)
2.5
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
PVDコート