ダストボックス容量(L)21
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)11
消費電力(W)300
連続使用時間(分)10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×565
細断寸法(mm)クロスカット4×36
投入口幅(mm)220
最大細断枚数17/16枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×260×565
最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16枚
リバース機能あり
最大投入幅A4