住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
ミニマルチドリルMDSS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18430256
品番
MDSS0038
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.38
溝長(mm)
4
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
PVDコート