画像準備中

ミニマルチドリルMDSS型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18430344 品番 MDSS0049
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ドリル径(Φmm)0.49 溝長(mm)5 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 材質超硬 表面処理PVDコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする