住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬ドリル
住友電工ハードメタルの 超硬エンドミルシャンク
ミニマルチドリルMDSS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18430387
品番
MDSS0052
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.52
溝長(mm)
6
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
PVDコート