リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き掛け兼用時計
カレンダー・温湿度付き電波掛け置き時計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18430634
品番
8RZ188-006
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カレンダー・温湿度計・アラーム付き電波掛け置き時計です。多機能なデジタルクロックなので幅広く使用可能。
機能
・カレンダー表示・温湿度表示・アラーム付き・電池交換のお知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品
お試し電池×2個、木ねじ 1個、保証書、取扱説明書
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
148×240×31
色
茶色(ブラウン)
質量(g)
390
種類
掛け・置き時計
本体寸法(mm)
148×240×31
表示方式
デジタル
使用電池
マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計
○
電池寿命
約1年
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
電波時計
〇
温度計
○
六曜表示
○
12/24表示切替
○